OBO - Idomfedél 60x60mm hófehér SN061896 - 6192912
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Kivitel - búraforma
Szög - 90-90 °
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196712694
Sonepar cikkszám
SN061896
Gyártói cikkszám
6192912
Gyártói típuskód
WDK HF60060RW
Magasság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 60x60mm hófehér