OBO - Külső sarokfedél halogénmentes 30x45mm hófehér SN063129 - 6175626
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 30 mm
Szélesség - 45 mm
Kivitel - búraforma
Szög - 90-90 °
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814061
Sonepar cikkszám
SN063129
Gyártói cikkszám
6175626
Gyártói típuskód
WDKH-A30045RW
Magasság:
30 mm
Szélesség:
45 mm
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PC/ABS
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK07
Öntapadó fólia:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél halogénmentes 30x45mm hófehér