Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső sarokfedél halogénmentes 60x90mm hófehér SN063137 - 6175634

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 90 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195814085

Sonepar cikkszám

SN063137

Gyártói cikkszám

6175634

Gyártói típuskód

WDKH-A60090RW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

90 mm

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PC/ABS

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Öntapadó fólia:

Nem

RAL-szám:

9010

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK07

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél halogénmentes 60x90mm hófehér