Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Lapossarokelem-fedél halogénmentes 60x150mm hófehér SN063268 - 6175678

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Szélesség - 155 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195814153

Sonepar cikkszám

SN063268

Gyártói cikkszám

6175678

Gyártói típuskód

WDKH-F60150RW

Szélesség:

155 mm

Magasság:

60 mm

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PC/ABS

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Védettség:

IP30

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9010

Ütésállóság:

IK07

Öntapadó fólia:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Lapossarokelem-fedél halogénmentes 60x150mm hófehér