Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsatorna szimmetrikus 90x110x2000 hófehér SN064246 - 6277100

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Szélesség - 110 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Fedél részek a termékkel szállítva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195659389

Sonepar cikkszám

SN064246

Gyártói cikkszám

6277100

Gyártói típuskód

GS-S90110RW

Szélesség:

110 mm

Mélység:

90 mm

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Építési forma négyzetes:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

reteszhoronnyal

Öntapadó fólia:

Igen

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

8300 mm2

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK10

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsatorna szimmetrikus 90x110x2000 hófehér