OBO - Parapetcsatorna szimmetrikus 90x110x2000 világosszürke SN064247 - 6277102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 110 mm
Mélység - 90 mm
Hosszúság - 2000 mm
Fedél részek száma - 1
Fedél részek a termékkel szállítva - Nem
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195659402
Sonepar cikkszám
SN064247
Gyártói cikkszám
6277102
Gyártói típuskód
GS-S90110LGR
Szélesség:
110 mm
Mélység:
90 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Építési forma négyzetes:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
reteszhoronnyal
Öntapadó fólia:
Igen
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
8300 mm2