OBO - Véglezáró elem halogénmentes 40x60mm világosszürke SN066564 - 6175936
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814610
Sonepar cikkszám
SN066564
Gyártói cikkszám
6175936
Gyártói típuskód
WDKH-E40060LGR
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
PC/ABS
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK07
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Védőkupak fényvisszaverős kör- és laposvezetőhöz narancs