Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáró elem halogénmentes 60x110mm hófehér SN066565 - 6175566

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 110 mm

  • Kivitel - bal/jobb

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195813958

Sonepar cikkszám

SN066565

Gyártói cikkszám

6175566

Gyártói típuskód

WDKH-E60110RW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

110 mm

Kivitel:

bal/jobb

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

PC/ABS

Rögzítés módja:

felpattintható

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK07

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáró elem halogénmentes 60x110mm hófehér