Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáróelem 20x35mm hófehér SN066595 - 6193137

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Kivitel - bal/jobb

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196976768

Sonepar cikkszám

SN066595

Gyártói cikkszám

6193137

Gyártói típuskód

WDK HE20035RW

Magasság:

20 mm

Szélesség:

35 mm

Kivitel:

bal/jobb

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 20x35mm hófehér