Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáróelem 40x60mm világosszürke SN066617 - 6183735

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Specifikációk

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Kivitel - bal/jobb

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196674350

Sonepar cikkszám

SN066617

Gyártói cikkszám

6183735

Gyártói típuskód

WDK HE40060LGR

Magasság:

40 mm

Szélesség:

60 mm

Kivitel:

bal/jobb

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Rögzítés módja:

felpattintható

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

RAL-szám:

7035

Öntapadó fólia:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem 70x110mm világosszürke