Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáróelem 60x110mm világosszürke SN066621 - 6183824

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 110 mm

  • Kivitel - bal/jobb

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196678495

Sonepar cikkszám

SN066621

Gyártói cikkszám

6183824

Gyártói típuskód

WDK HE60110LGR

Magasság:

60 mm

Szélesség:

110 mm

Kivitel:

bal/jobb

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Öntapadó fólia:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 60x110mm világosszürke