OBO - Véglezáróelem 60x60mm hófehér SN066636 - 6193285
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Kivitel - bal/jobb
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196712991
Sonepar cikkszám
SN066636
Gyártói cikkszám
6193285
Gyártói típuskód
WDK HE60060RW
Magasság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Kivitel:
bal/jobb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 60x60mm hófehér