OBO - Véglezáróelem 80x210mm világosszürke SN066642 - 6183921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Szélesség - 210 mm
Kivitel - bal/jobb
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196678914
Sonepar cikkszám
SN066642
Gyártói cikkszám
6183921
Gyártói típuskód
WDK HE80210LGR
Magasság:
80 mm
Szélesség:
210 mm
Kivitel:
bal/jobb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 80x210mm világosszürke