NIEDAX - HKL-csatorna, 18x30x2000 mm SN067212 - HKL2030.1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 30 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126211122
Sonepar cikkszám
SN067212
Gyártói cikkszám
HKL2030.1
Gyártói típuskód
HKL2030.1
Szélesség:
30 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
7030
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
360 mm2
Szállítás görgőn:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem