Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - HKL-csatorna, 60x150x2000 mm SN067220 - HKL60150.1

MásolásMásolás
NIEDAX - HKL-csatorna, 60x150x2000 mm SN067220

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126211405

Sonepar cikkszám

SN067220

Gyártói cikkszám

HKL60150.1

Gyártói típuskód

HKL60150.1

Szélesség:

150 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

4

RAL-szám:

7030

Csatornaösszekötővel:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

7100 mm2

Szállítás görgőn:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; HKL-csatorna, 60x150x2000 mm