Schneider - A9 iDPNH Vigi megsz.10kA,A,1PN,C,16A,300mA IP20 SN084403 - A9D47616
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám (összesen):
2Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 400 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084403
Gyártói cikkszám
A9D47616
Gyártói típuskód
A9D47616
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
400 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Névleges áram:
16 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
A
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50 Hz
Kioldási karakterisztika:
C
Kapcsolt nulla:
Igen
Reteszelő berendezés:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
44 mm
Süllyesztett szerelés:
Nem
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség:
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-10 mm2