Kábel, vezeték - NYY-J 5x16 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN091812 - NYY-J_5x16_RM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091812
Gyártói cikkszám
NYY-J_5x16_RM
Gyártói típuskód
NYY-J 5x16 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezető felület:
fényes
Vezetékforma:
körszelvény
Névleges feszültség U:
1 kV
NYY-J 5x16 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J)