Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kismegszakító 8A 1pol Z karakt 6kA IP20 SN111734 - 2CDS251001R0408

MásolásMásolás
ABB - Kismegszakító 8A 1pol Z karakt 6kA IP20 SN111734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Kioldási karakterisztika:

Z

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

8 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 68 mm

  • Kioldási karakterisztika - Z

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 8 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779530415

Sonepar cikkszám

SN111734

Gyártói cikkszám

2CDS251001R0408

Gyártói típuskód

S201-Z8

Beépítési mélység:

68 mm

Kioldási karakterisztika:

Z

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

8 A

Névleges feszültség:

230 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-0 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Kismegszakító 8A 1pol Z karakt 6kA IP20