ABB - Kismegszakító 4A 1pol Z karakt 6kA IP20 SN111736 - 2CDS251001R0338
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám (összesen):
1Biztosított pólusok száma:
1Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kASpecifikációk
Beépítési mélység - 68 mm
Kioldási karakterisztika - Z
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779530378
Sonepar cikkszám
SN111736
Gyártói cikkszám
2CDS251001R0338
Gyártói típuskód
S201-Z4
Beépítési mélység:
68 mm
Kioldási karakterisztika:
Z
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
230 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-0 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20