Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Reflektor 20W LED-es 2400lm 4000K IP65 fekete 3Y SN122720 - 421011

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 20W LED-es 2400lm 4000K IP65 fekete 3Y SN122720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Ház színe:

fekete

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

2400 lm

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122720

Gyártói cikkszám

421011

Gyártói típuskód

FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Ház színe:

fekete

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Felület lekefélve:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-277 V

Névleges áram:

98-98 mA

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

nélkül

Fényelosztó:

reflektor

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Fénykilépés:

direkt

Torzulási faktor (THD):

19

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

70000 h

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK07

Érintésvédelem:

I

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Rendszer teljesítmény:

20 W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényáram:

2400-2400 lm

Effektív fényáram:

2400 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

156 mm

Magasság / mélység:

42 mm

Hosszúság:

144 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Reflektor 20W LED-es 2400lm 4000K IP65 fekete 3Y