ABB - Kismegszakító 40A 1pol B karakt 6kA IP20 SN125406 - 2CDS251001R0405
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám (összesen):
1Biztosított pólusok száma:
1Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kASpecifikációk
Beépítési mélység - 69 mm
Kioldási karakterisztika - B
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779465403
Sonepar cikkszám
SN125406
Gyártói cikkszám
2CDS251001R0405
Gyártói típuskód
S201-B40
Beépítési mélység:
69 mm
Kioldási karakterisztika:
B
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem