Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé kismegszakítóval 4P 10A 30mA C 6kA IP20 SN146167 - A9D67410

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé kismegszakítóval 4P 10A 30mA C 6kA IP20 SN146167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám (összesen):

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.3

Névleges áram:

10 A

Névleges hibaáram:

0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.3 A

Kioldási karakterisztika:

C

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V

  • Névleges löketfeszültség-állóság Uimp - 4 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146167

Gyártói cikkszám

A9D67410

Gyártói típuskód

A9D67410

Pólusszám (összesen):

4

Biztosított pólusok száma:

4

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Névleges áram:

10 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Energiabehatárolási osztály:

1

Veszteségi teljesítmény:

3.2 W

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50 Hz

Kioldási karakterisztika:

C

Kapcsolt nulla:

Igen

Reteszelő berendezés:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

45 mm

Süllyesztett szerelés:

Nem

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség:

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Fi relé kismegszakítóval 4P 10A 30mA C 6kA IP20