Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kötegelő 370 x 4.8mm natúr TRADEFORCE SN148341

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szalagszélesség:

4.8 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.3.6 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.6 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.6 mm

Szalaghosszúság:

370 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.100 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.200 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.250 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 370 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Kötegátmérő - 103.5-3.5 mm

  • Min. szakítószilárdság - 230 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268401146

Sonepar cikkszám

SN148341

Gyártói cikkszám

0000460054

Gyártói típuskód

LH-S-370-15-N

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

370 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Kötegátmérő:

103.5-3.5 mm

Min. szakítószilárdság:

230 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-20-85 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 370 x 4.8mm natúr TRADEFORCE