Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kötegelő 100 x 2.5mm natúr TRADEFORCE SN176995 - 0000460040

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szalagszélesség:

2.5 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.3.6 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.6 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.8 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.6 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.20 mm

Szalaghosszúság:

100 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.250 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.300 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.370 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.10000 mm

Szín:

fehér

Szalagzár:

műanyag nyelv
Ez a termékváltozat nem elérhető.horony raszter

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 100 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fehér

  • Szalagvastagság - 1.05 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176995

Gyártói cikkszám

0000460040

Gyártói típuskód

LH-M-100-4-N

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

100 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fehér

Szalagvastagság:

1.05 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-20-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 100 x 2.5mm natúr TRADEFORCE