TRADEFORCE - Kötegelő 300 x 3.6mm natúr TRADEFORCE SN177030 - 0000460047
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Szalagszélesség:
3.6 mmSzalaghosszúság:
300 mmSzalagzár:
műanyag nyelvSpecifikációk
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 300 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fehér
Szalagvastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177030
Gyártói cikkszám
0000460047
Gyártói típuskód
LH-I-300-12-N
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
300 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fehér
Szalagvastagság:
1.2 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
180 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-20-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2