TRADEFORCE - Kötegelő 250 x 4.8mm fekete UV-álló TRADEFORCE SN177056
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Szalagszélesség:
4.8 mmSzalaghosszúság:
250 mmSzalagzár:
műanyag nyelvSpecifikációk
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 250 mm
Szalagvastagság - 1.35 mm
Min. szakítószilárdság - 230 N
Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177056
Gyártói cikkszám
0000460066
Gyártói típuskód
LH-S-250-10-UVB
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
250 mm
Szalagvastagság:
1.35 mm
Min. szakítószilárdság:
230 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-20-85 °C
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2