Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kötegelő 300 x 4.8mm fekete UV-álló TRADEFORCE SN177057

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szalagszélesség:

4.8 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.6 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.6 mm

Szalaghosszúság:

300 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.100 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 300 mm

  • Szalagvastagság - 1.35 mm

  • Min. szakítószilárdság - 230 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177057

Gyártói cikkszám

0000460067

Gyártói típuskód

LH-S-300-12-UVB

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

300 mm

Szalagvastagság:

1.35 mm

Min. szakítószilárdság:

230 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-20-85 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 300 x 4.8mm fekete UV-álló TRADEFORCE