TRADEFORCE - Kötegelő 370 x 7.6mm fekete UV-álló TRADEFORCE SN177059 - 0000460071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Szalagszélesség:
7.6 mmSzalaghosszúság:
370 mmSzalagzár:
műanyag nyelvSpecifikációk
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 370 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177059
Gyártói cikkszám
0000460071
Gyártói típuskód
LH-HD-365-14-UVB
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
370 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.6 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
540 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-20-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2