Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRADEFORCE - Kötegelő rozsdamentes acél 200x4,8mm fekete időjárásálló tüskés zárás 100db/cs SN184486 - 0000460099

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szalagszélesség:

4.8 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.6 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.20 mm

Szalaghosszúság:

200 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.100 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm
Ez a termékváltozat nem elérhető.10000 mm

Szín:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér

Szalagzár:

műanyag nyelv
Ez a termékváltozat nem elérhető.horony raszter

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268404208

Sonepar cikkszám

SN184486

Gyártói cikkszám

0000460099

Gyártói típuskód

0000460099

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.2 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag fémpigmentekkel

Min. szakítószilárdság:

230 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-20-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő rozsdamentes acél 200x4,8mm fekete időjárásálló tüskés zárás 100db/cs