Schneider - Kismegszakító, 4P, C, 1A, monokonnekt IP20 SX002010 - A9F74401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám (összesen):
4Névleges áram:
1 ABiztosított pólusok száma:
4Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kASpecifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 1 A
Biztosított pólusok száma - 4
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480080456
Sonepar cikkszám
SX002010
Gyártói cikkszám
A9F74401
Gyártói típuskód
Acti9 iC60N A9F74401
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
1 A
Biztosított pólusok száma:
4
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
44.5 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
50 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
50 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
4
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
35-70 °C
Robbanásvédett:
Nem