Schneider - Kismegszakító, 4P, C, 4A, monokonnekt IP20 SX002013 - A9F74404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Pólusszám (összesen):
4Biztosított pólusok száma:
4Névleges áram:
4 AZárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kASpecifikációk
Beépítési mélység - 44.5 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 4
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges áram - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480080494
Sonepar cikkszám
SX002013
Gyártói cikkszám
A9F74404
Gyártói típuskód
Acti9 iC60N A9F74404
Beépítési mélység:
44.5 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
4
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
50 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
50 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
4
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
4
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
35-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem