Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 2P 16A 10mA 10kA A osztály IP20 Monokonnekt Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX002431 - A9R20216

MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 2P 16A 10mA 10kA A osztály IP20 Monokonnekt Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX002431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Névleges áram:

16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.80 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.100 A

Névleges hibaáram:

0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A

Hibaáram-típus:

A

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges hibaáram - 0.01 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480374463

Sonepar cikkszám

SX002431

Gyártói cikkszám

A9R20216

Gyártói típuskód

A9R20216

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

16 A

Névleges hibaáram:

0.01 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

73.5 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szennyeződési fok:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 16A, 10mA, monokonnekt