Schneider - Fi-relé 2P 63A 300mA 10kA A osztály IP20 Monokonnekt Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX002444 - A9R25263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges áram:
63 ANévleges hibaáram:
0.3 AHibaáram-típus:
ASpecifikációk
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 240 V
Névleges áram - 63 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480374524
Sonepar cikkszám
SX002444
Gyártói cikkszám
A9R25263
Gyártói típuskód
A9R25263
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
240 V
Névleges áram:
63 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
A
Szelektív-típus:
Igen
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
73.5 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szennyeződési fok:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem