Schneider - ATS22 lágyindító 480A 600V IP20 SX002985 - ATS22C48S6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
480 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
132 kWHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
250 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 480 A
Névleges feszültség Ue - 230-600 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 132 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 250 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál - 0 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211355
Sonepar cikkszám
SX002985
Gyártói cikkszám
ATS22C48S6
Gyártói típuskód
Altistart ATS22C48S6
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
480 A
Névleges feszültség Ue:
230-600 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
132 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
250 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Funkció:
egy forgásirány
Belső áthidaló:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség:
IP20