Schneider - ATS22 lágyindító 47A IP20 SX002988 - ATS22D47S6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
47 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
11 kWHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
22 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 47 A
Névleges feszültség Ue - 230-600 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Funkció - egy forgásirány
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480167294
Sonepar cikkszám
SX002988
Gyártói cikkszám
ATS22D47S6
Gyártói típuskód
Altistart ATS22D47S6
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
47 A
Névleges feszültség Ue:
230-600 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Funkció:
egy forgásirány
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Belső áthidaló:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Kijelzővel:
Nem
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
11 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
22 kW
Kioldási osztály:
egyéb
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Védettség:
IP20
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-230 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen