Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ATS22 lágyindító 75A IP20 SX002989 - ATS22D75S6

MásolásMásolás
Schneider - ATS22 lágyindító 75A IP20 SX002989

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

75 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.17 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.47 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.62 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.88 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.110 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.140 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.170 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.210 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.250 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.320 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.410 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.480 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.590 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

18.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.30 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.90 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.110 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.132 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.160 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.30 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.90 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.110 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.132 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.160 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.220 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.250 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.315 kW

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 75 A

  • Névleges feszültség Ue - 230-600 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480167317

Sonepar cikkszám

SX002989

Gyártói cikkszám

ATS22D75S6

Gyártói típuskód

Altistart ATS22D75S6

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

75 A

Névleges feszültség Ue:

230-600 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

18.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

37 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Védettség:

IP20

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

ATS22 lágyindító 75A IP20