SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, WHITE SX027131 - 3SU1001-0AA60-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
fehérGomb építési formája:
egyébSpecifikációk
Gomb színe - fehér
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027131
Gyártói cikkszám
3SU1001-0AA60-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-0AA60-0AA0
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
11 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Típus: Kerek, lapos, reteszelő nyomógomb
- Anyag: Műanyag, masszív valódi fém
- Védettség: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
Megvilágított nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT megvilágított nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő dizájnnal és robusztus felépítéssel.