SIEMENS - PUSHBUTTON, RED SX027474 - 3SU1050-0AA20-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
pirosGomb építési formája:
egyébSpecifikációk
Gomb színe - piros
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027474
Gyártói cikkszám
3SU1050-0AA20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-0AA20-0AA0
Gomb színe:
piros
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
11 mm
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: Fém és kiváló minőségű műanyag
- Szín: Fényes piros
- Mechanizmus: Nyomógombos kioldó
- Telepítés: Egyszerű, egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Védelmi szint: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat
Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál.