Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PUSHBUTTON, BLUE SX027477 - 3SU1050-0AA50-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - PUSHBUTTON, BLUE SX027477

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb színe:

kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete/fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.piros/zöld
Ez a termékváltozat nem elérhető.színtelen
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Specifikációk

  • Gomb színe - kék

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Nyílás szélessége - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027477

Gyártói cikkszám

3SU1050-0AA50-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-0AA50-0AA0

Gomb színe:

kék

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Nyílás magassága:

11 mm

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, kék

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő minőségben és innovatív dizájnban.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Anyag: fém és kiváló minőségű műanyag
    • Funkció: nyomó-kioldó mechanizmus
    • Védettség: por és olaj ellenálló
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel, speciális szerszámok nélkül történő felszerelését.
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a standard és modern csatlakozási lehetőségek révén.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (pl. kézikönyv, 3D adatok).