Kábel, vezeték - NYY-O 2x6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) Z00327
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Vezetékforma - körszelvény
Erek száma - 2
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
Z00327
Gyártói cikkszám
400129
Gyártói típuskód
NYY-O 2x6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Vezetékforma:
körszelvény
Erek száma:
2
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV