Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm 90fokos idom vízszintes GT05357 - 1SL7302A00

MásolásMásolás
ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm 90fokos idom vízszintes GT05357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 75 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Oldalperforáció - Nem

  • Szerelési perforáció a talapzatban - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05357

Gyártói cikkszám

1SL7302A00

Gyártói típuskód

M07302

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

75 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Acél kábeltálca 100x 75mm 90fokos idom vízszintes