Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Acél kábeltálca 200mm 90fokos idom vízszintes GT14716 - 1SL7304A00

MásolásMásolás
ABB - Acél kábeltálca 200mm 90fokos idom vízszintes GT14716

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 75 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Oldalperforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14716

Gyártói cikkszám

1SL7304A00

Gyártói típuskód

M07304

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

75 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Anyag:

acél

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 3pol C karakt 6kA