ABB - Acél kábeltálca 75x100mm bal szűkítő GT16394 - 1SL7547A00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség (nagy méret) - 200 mm
Kábeltálca magasság - 75 mm
Szélesség (kis méret) - 100 mm
Építési forma - szűkítés balra
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16394
Gyártói cikkszám
1SL7547A00
Gyártói típuskód
M07547
Szélesség (nagy méret):
200 mm
Kábeltálca magasság:
75 mm
Szélesség (kis méret):
100 mm
Építési forma:
szűkítés balra
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Acél kábeltálca 75x100mm bal szűkítő