ABB - Acél kábeltálca lapos T-idom GT17013 - 1SL7721A00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Kábeltálca magasság - 75 mm
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17013
Gyártói cikkszám
1SL7721A00
Gyártói típuskód
M07721
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Kábeltálca magasság:
75 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
RAL-szám:
7032
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Acél kábeltálca lapos T-idom