Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - AF09-30-10-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Mágneskapcsoló GT94542 - 1SBL137001R1110

MásolásMásolás
ABB - AF09-30-10-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Mágneskapcsoló GT94542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20-60 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471523110014

Sonepar cikkszám

GT94542

Gyártói cikkszám

1SBL137001R1110

Gyártói típuskód

AF09-30-10-11

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20-60 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

4 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-60 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; AF09-30-10-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Mágneskapcsoló