ABB - AFC09-30-10-80 220-230V50Hz 230-240V60Hz kontaktor SN153853 - 1SBL131001R8010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3471523013834
Sonepar cikkszám
SN153853
Gyártói cikkszám
1SBL131001R8010
Gyártói típuskód
AFC09-30-10-80
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
25 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
1491 kW
Főérintkezők száma, záró:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
3
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1