Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Alkonykapcsoló 240V IP20 GT45117 - 2CSM204145R1341

MásolásMásolás
ABB - Alkonykapcsoló 240V IP20 GT45117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Világossági érték beállítási tartománya - 2-10000 lx

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45117

Gyártói cikkszám

2CSM204145R1341

Gyártói típuskód

TW2/10K

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Világossági érték beállítási tartománya:

2-10000 lx

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; Alkonykapcsoló 240V