Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Ampermérő 60mV 72mmx72mm SN026251 - 2CSG422270R4001

MásolásMásolás
ABB - Ampermérő 60mV 72mmx72mm SN026251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méréstartomány - 0-1000 A

  • Átalakító-csatlakozó - Igen

  • Feszültség fajtája - DC

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026251

Gyártói cikkszám

2CSG422270R4001

Gyártói típuskód

AMT2-A2/72

Méréstartomány:

0-1000 A

Átalakító-csatlakozó:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Max. mutatókilengés:

90 °

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

3 W

Túláramskála:

Nem

Mérőrendszer:

forgótekercs

Kalibrálva:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Vontatásmutató:

Igen

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 60mV 72mmx72mm