ABB - Beépítő süllyesztő keret Video Outdor station höz 1-3 lakás GT93523 - 8300-0-0249
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - antracit
Szerelési mód - süllyesztett
Anyag - műanyag
Szélesség - 133 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93523
Gyártói cikkszám
8300-0-0249
Gyártói típuskód
83402U-861-500
Egységek száma:
1
Szín:
antracit
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
133 mm
Lopásvédelem beépíthető:
Nem
Magasság:
275 mm
Mélység:
46 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Beépítő süllyesztő keret Video Outdor station höz 1-3 lakás