ABB - Belső egység telefonkagylóval aluminium ezüst szinben GT93529 - 8300-0-0082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beszerelési technika - busz-rendszer
Videóval - Nem
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Lehallgatásbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93529
Gyártói cikkszám
8300-0-0082
Gyártói típuskód
8300-0-0082
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Videóval:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Igen
Funkciós lámpák:
Igen
Ajtónyitó automatika:
Nem
Híváskikapcsolás:
Igen
Belső kommunikáció:
Nem
Hívás megkülönböztetés:
Nem
Kiegészítő eszköz sorolható:
Igen
Hangerőszabályozás:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Kommunikációs kártya